Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - CASSIOPEA QUADRO 22W 27K FS - 7611512

CopieCopie
Flos Outdoor - CASSIOPEA QUADRO 22W 27K FS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569010099

Réf. Fournisseur

7611512

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

2700...2700 K

CASSIOPEA QUADRO 22W 110-240V LED 2700K FS