Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - CASSIOPEA TONDO 22W27KFS 1÷10V - 7511512-310

CopieCopie
Flos Outdoor - CASSIOPEA TONDO 22W27KFS 1÷10V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569010088

Réf. Fournisseur

7511512-310

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

2700...2700 K

CASSIOPEA TONDO 22W 110-240V LED 2700K FS *** DIMM. 1÷10V