Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - CIELO G5 14W LG 645 SYM VS GRI - 944257.6

CopieCopie
Flos Outdoor - CIELO G5 14W LG 645 SYM VS GRI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 14 W

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569006488

Réf. Fournisseur

944257.6

Marque

Flos Outdoor

puissance du système:

14 W

CIELO G5 14W LG 645 SIMM. VS GRI