Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - CIELO26,4W 27K L1245 1÷10GR - 9486131-310.6

CopieCopie
Flos Outdoor - CIELO26,4W 27K L1245 1÷10GR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569010243

Réf. Fournisseur

9486131-310.6

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

2700...2700 K

CIELO 26,4W 220-20V LED 2700K LG 1245 ELISSOIDALE *** DIMM. 1÷10VGRI