Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - DELTA 27K 102x(3W) BIDIR F.GR - 507125.12

CopieCopie
Flos Outdoor - DELTA 27K 102x(3W) BIDIR F.GR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569011375

Réf. Fournisseur

507125.12

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

2700...2700 K

DELTA 2700K 10° 2x(3x1W) BIDIR 24V F.GR