Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - DELTA 27K 30 3W UNIDIR dc GRI - 507035.6

CopieCopie
Flos Outdoor - DELTA 27K 30 3W UNIDIR dc GRI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569007402

Réf. Fournisseur

507035.6

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

2700...2700 K

DELTA 2700K 30° 3x1W UNIDIR 24Vdc GRI