Flos Outdoor - DELTA NW 30 2x(1x3W)BIDIR BCO - 507112.1

CopieCopie
Flos Outdoor - DELTA NW 30 2x(1x3W)BIDIR BCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • Panneau LED - Non

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569507112

Réf. Fournisseur

507112.1

Marque

Flos Outdoor

indice de protection (IP):

IP65

Panneau LED:

Non

DELTA NW 30° 2x(1x3W)BIDIR 24V BCO