Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - DELTA WW 10 2x(3W) BIDIR GRI - 507123.6

CopieCopie
Flos Outdoor - DELTA WW 10 2x(3W) BIDIR GRI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • Panneau LED - Non

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569000788

Réf. Fournisseur

507123.6

Marque

Flos Outdoor

indice de protection (IP):

IP65

Panneau LED:

Non

DELTA WW 10° 2x(3x1W) BIDIR 24V GRI