Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - DELTA WW 30 3W UNIDIR dc D.BR - 507013.18

CopieCopie
Flos Outdoor - DELTA WW 30 3W UNIDIR dc D.BR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • Panneau LED - Non

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569005496

Réf. Fournisseur

507013.18

Marque

Flos Outdoor

indice de protection (IP):

IP65

Panneau LED:

Non

DELTA WW 30° 1x3W UNIDIR 24Vdc D.BROWN