Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - DOOKU D76 76W40K1÷10V GRI - 539008-310.6

CopieCopie
Flos Outdoor - DOOKU D76 76W40K1÷10V GRI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569008939

Réf. Fournisseur

539008-310.6

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

4000...4000 K

DOOKU D.76 76W 220-240V 4000K STRADALE *** DIMM. 1÷10VGRI