Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - DOOKU400 102mm 16X3W27K 120AN - 539090.3

CopieCopie
Flos Outdoor - DOOKU400 102mm 16X3W27K 120AN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569009168

Réf. Fournisseur

539090.3

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

2700...2700 K

DOOKU400 D.102mm 16X3W 2700K 120° AN.3