Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - DOOKU400 102mm 16X3W27K120GRI - 539090.6

CopieCopie
Flos Outdoor - DOOKU400 102mm 16X3W27K120GRI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569009169

Réf. Fournisseur

539090.6

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

2700...2700 K

DOOKU400 D.102mm 16X3W 2700K 120° GRI