Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - DOOKU400 16X3W27K 1÷10V AN - 539082-310.3

CopieCopie
Flos Outdoor - DOOKU400 16X3W27K 1÷10V AN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569009142

Réf. Fournisseur

539082-310.3

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

2700...2700 K

DOOKU400 16X3W 2700K single 76mm foot+cycle path *** DIMM. 1÷10VAN.3