Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - DOOKU400 16X3W30K 1÷10V GRI - 539063-310.6

CopieCopie
Flos Outdoor - DOOKU400 16X3W30K 1÷10V GRI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569009089

Réf. Fournisseur

539063-310.6

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

3000...3000 K

DOOKU400 16X3W 3000K,single 102mm foot+cycle path opt *** DIMM. 1÷10VGRI