Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - DOOKU400 2x16X3W27K 1÷10V GRI - 539088-310.6

CopieCopie
Flos Outdoor - DOOKU400 2x16X3W27K 1÷10V GRI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569009161

Réf. Fournisseur

539088-310.6

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

2700...2700 K

DOOKU400 2x(16X3W) 2700K double 76mm foot+cycle *** DIMM. 1÷10VGRI