Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - DOOKU400 2x16X3W40K 1÷10V AN - 539047-310.3

CopieCopie
Flos Outdoor - DOOKU400 2x16X3W40K 1÷10V AN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569009044

Réf. Fournisseur

539047-310.3

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

4000...4000 K

DOOKU400 2x(16X3W) 4000K 120° double top pole D.76mm *** DIMM. 1÷10VAN.3