Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - DOOKU400 2x16X3W40K 1÷10V GRI - 539071-310.6

CopieCopie
Flos Outdoor - DOOKU400 2x16X3W40K 1÷10V GRI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569009109

Réf. Fournisseur

539071-310.6

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

4000...4000 K

DOOKU400 2x(16X3W 4000K, double 102mm foot+cycle path *** DIMM. 1÷10VGRI