Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - DOOKU600 D76 32X3W 27K 120 AN - 539102.3

CopieCopie
Flos Outdoor - DOOKU600 D76 32X3W 27K 120 AN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569009204

Réf. Fournisseur

539102.3

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

2700...2700 K

DOOKU600 D.76 32X3W220-240V 2700K 120° AN.3