Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - DOOKUD76 76W40KASYMM 1÷10V GRI - 539005-310.6

CopieCopie
Flos Outdoor - DOOKUD76 76W40KASYMM 1÷10V GRI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569008931

Réf. Fournisseur

539005-310.6

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

4000...4000 K

DOOKU D.76 76W 220-240V 4000K ASYMM.*** DIMM. 1÷10VGRI