Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - ECLIPSE 7,5W 220-240V 27K GRI - 542007.6

CopieCopie
Flos Outdoor - ECLIPSE 7,5W 220-240V 27K GRI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569009483

Réf. Fournisseur

542007.6

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

2700...2700 K

ECLIPSE 7,5W 220-240V 2700K GRI