Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - EMMA D.110 G8,5 20W MONO.FS AN - 1176612.A.3

CopieCopie
Flos Outdoor - EMMA D.110 G8,5 20W MONO.FS AN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de lampe acceptée - 20...20 W

  • puissance du système - 20 W

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569006960

Réf. Fournisseur

1176612.A.3

Marque

Flos Outdoor

puissance de lampe acceptée:

20...20 W

puissance du système:

20 W

EMMA D.110 G8,5 20W MONO. FS AN.3