Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - EMMA D.70 27K 3W MONO FS BK.4 - 1162712.A.4

CopieCopie
Flos Outdoor - EMMA D.70 27K 3W MONO FS BK.4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569006836

Réf. Fournisseur

1162712.A.4

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

2700...2700 K

EMMA D.70 2700K 3W MONO FS BK.4