Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - EPSILON 27K 30 3x1W 24Vdc GRI - 508035.6

CopieCopie
Flos Outdoor - EPSILON 27K 30 3x1W 24Vdc GRI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569007442

Réf. Fournisseur

508035.6

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

2700...2700 K

EPSILON 2700K 30° 3x1W 24Vdc GRI