Pont de l’Ascension : toute commande passée après le 12 mai 20h sera livrée le lundi 18 mai (hors agence) ou le vendredi 15 mai (en agence). IDF et dpt 45 : pas d'impact.

Page d'accueil

Flos Outdoor - EPSILON WW 30 3x1W 24Vdc BCO - 508033.1

CopieCopie
Flos Outdoor - EPSILON WW 30 3x1W 24Vdc BCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • Panneau LED - Non

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569508033

Réf. Fournisseur

508033.1

Marque

Flos Outdoor

indice de protection (IP):

IP65

Panneau LED:

Non

EPSILON WW 30° 3x1W 24Vdc BCO