Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - FRANCO CoB 27K 39WAsym AN - 9628324.3

CopieCopie
Flos Outdoor - FRANCO CoB 27K 39WAsym AN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569010252

Réf. Fournisseur

9628324.3

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

2700...2700 K

FRANCO CoB LED 2700K 39W Asymmetric AN.3