🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Flos Outdoor - FRANCO CoB 27K 39WAsym F.GR - 9628324.12

CopieCopie
Flos Outdoor - FRANCO CoB 27K 39WAsym F.GR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569010386

Réf. Fournisseur

9628324.12

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

2700...2700 K

FRANCO CoB LED 2700K 39W Asymmetric F.GR