Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - GAMMA 27K 6 LED2,5W UNIDIR BK - 512005.A.4

CopieCopie
Flos Outdoor - GAMMA 27K 6 LED2,5W UNIDIR BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569011308

Réf. Fournisseur

512005.A.4

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

2700...2700 K

GAMMA 2700K 6 LED-2,5W UNIDIR 24V BK.4