Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - GIULIA 200 10W 27K 220-240V AN - 544007.3

CopieCopie
Flos Outdoor - GIULIA 200 10W 27K 220-240V AN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569009531

Réf. Fournisseur

544007.3

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

2700...2700 K

GIULIA 200 10W 2700K 220-240V AN.3