Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - GIULIA 300 15W27K1÷10V BR - 544008-310.18

CopieCopie
Flos Outdoor - GIULIA 300 15W27K1÷10V BR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569009540

Réf. Fournisseur

544008-310.18

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

2700...2700 K

GIULIA 300 15W 2700K 220-240V *** DIMM. 1÷10VD.BR