Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - GIULIA 300 15W40K1÷10V BK - 544003-310.4

CopieCopie
Flos Outdoor - GIULIA 300 15W40K1÷10V BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569009497

Réf. Fournisseur

544003-310.4

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

4000...4000 K

GIULIA 300 15W 4000K 220-240V *** DIMM. 1÷10VBK.4