Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - GIULIA 300 15WWW220-240V D.BR. - 544004.18

CopieCopie
Flos Outdoor - GIULIA 300 15WWW220-240V D.BR.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale (Un) - 220...240 V

  • indice de protection (IP) - IP66

  • puissance de lampe acceptée - 15...15 W

  • Panneau LED - Non

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569006122

Réf. Fournisseur

544004.18

Marque

Flos Outdoor

tension nominale (Un):

220...240 V

indice de protection (IP):

IP66

puissance de lampe acceptée:

15...15 W

Panneau LED:

Non

GIULIA 300 15W WW 220-240V D.BR.