Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - GIULIA 400 30W27K1÷10V BK - 544009-310.4

CopieCopie
Flos Outdoor - GIULIA 400 30W27K1÷10V BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569009557

Réf. Fournisseur

544009-310.4

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

2700...2700 K

GIULIA 400 30W 2700K 220-240V *** DIMM. 1÷10VBK.4