Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - GIULIA 400 30W3K1÷10V BCO - 544006-310.1

CopieCopie
Flos Outdoor - GIULIA 400 30W3K1÷10V BCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569009524

Réf. Fournisseur

544006-310.1

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

3000...3000 K

GIULIA 400 30W 3K 220-240V *** DIMM 1÷10V BCO