Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - GIULIA 400 30W40K1÷10V GRI - 544005-310.6

CopieCopie
Flos Outdoor - GIULIA 400 30W40K1÷10V GRI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569009518

Réf. Fournisseur

544005-310.6

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

4000...4000 K

GIULIA 400 30W 4000K 220-240V *** DIMM. 1÷10VGRI