Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - GIULIA400 30W40K 1÷10V F.GR - 544005-310.12

CopieCopie
Flos Outdoor - GIULIA400 30W40K 1÷10V F.GR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569010681

Réf. Fournisseur

544005-310.12

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

4000...4000 K

GIULIA 400 30W 4000K 220-240V *** DIMM. 1÷10VF.GR