Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - HYPERION 220-240V 27K 7,5W AN - 527005.3

CopieCopie
Flos Outdoor - HYPERION 220-240V 27K 7,5W AN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569007962

Réf. Fournisseur

527005.3

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

2700...2700 K

HYPERION 220-240V 2700K 7,5W AN.3