Flos Outdoor - HYPERION 220-240V NW 7,5W BK.4 - 527002.4

CopieCopie
Flos Outdoor - HYPERION 220-240V NW 7,5W BK.4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • Panneau LED - Non

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569001275

Réf. Fournisseur

527002.4

Marque

Flos Outdoor

indice de protection (IP):

IP65

Panneau LED:

Non

HYPERION 220-240V NW 7,5W BK.4