Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - HYPERION 24Vdc 2700K 7,5W GRI - 527015.6

CopieCopie
Flos Outdoor - HYPERION 24Vdc 2700K 7,5W GRI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569007969

Réf. Fournisseur

527015.6

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

2700...2700 K

HYPERION 24Vdc 2700K 7,5W GRI