Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - IDRA D.130 BIANCO CALDO 3W VS - 255628

CopieCopie
Flos Outdoor - IDRA D.130 BIANCO CALDO 3W VS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 3 W

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569255628

Réf. Fournisseur

255628

Marque

Flos Outdoor

puissance du système:

3 W

IDRA D.130 LED BIANCO CALDO 3W VS