🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Flos Outdoor - IOTA 2700K 10 3x1W 24Vdc GRI - 513084.6

CopieCopie
Flos Outdoor - IOTA 2700K 10 3x1W 24Vdc GRI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569007498

Réf. Fournisseur

513084.6

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

2700...2700 K

IOTA 2700K 10° 3x1W 24Vdc GRI