Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - IOTA 2700K 30 3x1W 24Vdc BCO - 513086.1

CopieCopie
Flos Outdoor - IOTA 2700K 30 3x1W 24Vdc BCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569007499

Réf. Fournisseur

513086.1

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

2700...2700 K

IOTA2700K 30° 3x1W 24Vdc BCO