Flos Outdoor - IOTA 3WNWadj.30GRI - 513062.6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP65
puissance de lampe acceptée - 3...3 W
Conditionnement
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
Réf. Sonepar
02569005655
Réf. Fournisseur
513062.6
Marque
Flos Outdoor
indice de protection (IP):
IP65
puissance de lampe acceptée:
3...3 W
IOTA LED 3W NW adjust. 30° bracket 500mm GRI


