En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Flos Outdoor - IOTA 3WNWadj.FS 10BR - 513065.18

CopieCopie
Flos Outdoor - IOTA 3WNWadj.FS 10BR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • puissance de lampe acceptée - 3...3 W

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569005658

Réf. Fournisseur

513065.18

Marque

Flos Outdoor

indice de protection (IP):

IP65

puissance de lampe acceptée:

3...3 W

IOTA LED 3W NW adjust. FS 10° bracket 900mm D.BROWN