Flos Outdoor - IOTA 3WWWadj.30BC - 513069.1

CopieCopie
Flos Outdoor - IOTA 3WWWadj.30BC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • puissance de lampe acceptée - 3...3 W

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569001007

Réf. Fournisseur

513069.1

Marque

Flos Outdoor

indice de protection (IP):

IP65

puissance de lampe acceptée:

3...3 W

IOTA LED 3W WW adjust. 30° bracket 900mm BCO