🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Flos Outdoor - IOTA H900mm 27K adj.103Wdc BR - 513092.18

CopieCopie
Flos Outdoor - IOTA H900mm 27K adj.103Wdc BR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569007515

Réf. Fournisseur

513092.18

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

2700...2700 K

IOTA pole h.900mm 2700K adjust. 10° 1x3W 24Vdc D.BROWN