Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - IOTA H900mm 27K adj.303Wdc BK - 513094.4

CopieCopie
Flos Outdoor - IOTA H900mm 27K adj.303Wdc BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569007522

Réf. Fournisseur

513094.4

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

2700...2700 K

IOTA pole h.900mm 2700K adjust. 30° 1x3W 24Vdc BK.4