Flos Outdoor - IOTA H900mm WWadj.303Wdc BK - 513051.4

CopieCopie
Flos Outdoor - IOTA H900mm WWadj.303Wdc BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569000949

Réf. Fournisseur

513051.4

Marque

Flos Outdoor

indice de protection (IP):

IP65

IOTA pole h.900mm WW adjust. 30° 1x3W 24Vdc BK.4