Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - K12ln 40 9,3W 24V 2700K - 524125

CopieCopie
Flos Outdoor - K12ln 40 9,3W 24V 2700K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569524125

Réf. Fournisseur

524125

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

2700...2700 K

K12ln 40° 9,3W 24V 2700K