Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - K12ln 40 9,3W 24V WW - 524123

CopieCopie
Flos Outdoor - K12ln 40 9,3W 24V WW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569524123

Réf. Fournisseur

524123

Marque

Flos Outdoor

K12ln 40° 9,3W 24V WW