Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - K12ln 7,5W diffused RGB 10W - 524104

CopieCopie
Flos Outdoor - K12ln 7,5W diffused RGB 10W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569524104

Réf. Fournisseur

524104

Marque

Flos Outdoor

K12ln 7,5W diffused RGB 10W 24V